アクアループ 角丸プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18651298 品番E195AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状角皿 食器の種類洋食器 寸法(mm)220×220×25 ホワイト 容量(mL)- サイズ(cm)22 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする