※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 両口ハンマー
林業用スレッジハンマーのインサート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18714635
品番
3508.S80
参考基準価格(税別)
¥4,344
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
材質
【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
質量(g)
195
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45 x 81 x 81
寸法(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.1MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)