※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

林業用スレッジハンマーのインサート

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18714687 品番 3508.S10
参考基準価格(税別)¥6,771 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 質量(g)345 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48 x 101 x 101 寸法(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする