※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF05U-F22-20 減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726067 VF05U-F22-20 減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726067

減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(フランジ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18726067 品番 VF05U-F22-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
出力(kW)0.65 減速比20 枠番22 タイプフランジ型 回転数(min-1[r.p.m])144 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 トルク(N・m)42.9 モーター容量(kW)5 出力軸許容ラジアル荷重(N)1470 出力軸許容スラスト荷重(N)226 起動トルク(N・m)51.5 停止トルク(N・m)72.9
関連資料:VF05U-F22-20(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする