![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/03981748/ | 2026/09/07 12:10:10 |
![]() | トクラ 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン 透明 静電防止 2mm厚200mm幅50mmラップ |
|
|
| 特長: | のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。 |
|---|---|
| 注意: | ※高さは天井取り付けの場合の寸法になります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 幅(mm): | 500~4000 |
| シート幅(mm): | 200 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| 厚さ(mm): | 2 |
| 色: | 透明 |
| 特性: | 静電防止 |
| ラップ(mm): | 50 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

