現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/03981750/2026/11/15 11:11:02
NOSB200/50 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ トクラ 18734434
トクラ
【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ
注文コード18734434
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥45,904~
特長:のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
注意:※高さは天井取り付けの場合の寸法になります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
シート幅(mm):200
幅(mm):500~4000
高さ(mm):500~4000
厚さ(mm):2
色:オレンジ
特性:制電、防虫
ラップ(mm):50
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)