![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/03981759/ | 2026/10/06 01:14:55 |
![]() | トクラ 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚 |
|
|
| 特長: | ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。 |
|---|---|
| 注意: | ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※レールありの場合は、ワンタッチランナー・ストッパー・ブラケットが付属します。さらにシート幅(レール長さ)が2500mmを超えた場合はレールが2本になり、ジョイントピンが付属します。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 幅(mm): | 100~5300 |
| 高さ(mm): | 100~5000 |
| 厚さ(mm): | 0.5 |
| タイプ: | 透明糸入り 静電防止・防炎 |
| ハトメピッチ(mm): | 約300 |
| 特性: | 静電防止、防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

