印刷プレビュー

エアリーシートクッション

CARS-4040 エアリーシートクッション アイリスオーヤマ 18741354
CARS-4040 エアリーシートクッション アイリスオーヤマ 18741354   CARS-4040 エアリーシートクッション アイリスオーヤマ 18741354   CARS-4040 エアリーシートクッション アイリスオーヤマ 18741354
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
18741354
品番
CARS-4040
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
オフィスやドライブなど長時間お使いいただく場面に適したクッションです。約5cmのエアロキューブを表はメッシュ生地、裏はスウェード調生地で包みこんでいます。腰などへの負担が軽減され疲れにくいです。裏面がスウェード調生地のため、イスや床の上で滑りにくくなっています。
付属品
中袋1枚
材質
[側生地・中袋]ポリエステル100%、[詰めもの]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
目付(g/m2)
表生地:180、裏生地:135
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×50
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務作業による長時間座位保持に使用

事務作業でほとんど毎日8時間以上事務椅子に座っての作業で使用しています。最近自分の加齢によってか長時間の座位保持は臀部痛の元となっていたところに、本品を発見し購入し大変快適になりました。本品内部は樹脂線材を絡み合わせたような構造で、通気性良く低反発マットよりも格段に座位保持し易く感じます。但し既存の椅子の座面がカーブしていたので立ち座りの時にずれることがありましたが、段ボールで部分補高してフィッチングを良くして使い、現在は快適です。

これは注文コード18741354についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。