P-48A 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 18761937 P-48A 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 18761937

Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)47.6 外径(Φmm)59 注文コード18761937 品番P-48A 4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108
この商品は内径・外径など112種類から選べます 他の種類を見る

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 内径(Φmm)47.6 線径(Φmm)5.7 外径(Φmm)59 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする