ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
49.6
外径(Φmm)
61
注文コード
18761946
品番
P-50A 4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
内径(Φmm)
49.6
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
61
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応