クリップ老眼鏡Mサイズ SL-18M

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765496 品番 SL-18M
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。

度数2 質量(g)約18 レンズ非球面アクリルレンズ レンズサイズ(mm)1枚あたり:横約55×縦35 材質(フレーム)プラ/合金/ラバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765505
2021-09-30
用途:
溶接、機械メンテナンス
宮原機工 様

クリップが視界上部に有り気になる。
常時掛けには向かないかも。
気にならない方、その時だけ掛ける方なら大丈夫でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする