DC18RE 急速充電器 マキタ 18769154

マキタ

急速充電器 適合バッテリー 14.4〜18V DC18RE、1台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18769154 品番DC18RE
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥17,490
販売価格(税別)
15,900

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分
充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。
充電完了メロディ付
低温-10°C充電可能
連続急速充電可能
バッテリ冷却ファン

型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) 適合バッテリー14.4〜18V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする