TSB-4 高さ制限バー 日本緑十字社 18773169

TSB-4 高さ制限バー 日本緑十字社 18773169 TSB-4 高さ制限バー 日本緑十字社 18773169
日本緑十字社

高さ制限バー 全長 3m、113040、1本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 日本緑十字社品番113040 注文コード18773169 品番TSB-4
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は全長・日本緑十字社品番3種類から選べます 他の種類を見る

車輌を傷つけず、衝突事故を未然に防ぎます。

黄/黒 用途駐車場などの入口付近に。 付属品ステンレスワイヤ1m×2本、ステンレスワイヤ1m×2本 仕様カプセルプリズム式高輝度反射タイプ トラスコ品番121-8027 材質本体:ABS樹脂、ワイヤ:ステンレス 質量(kg)1 全長(m)3 先端部(ワイヤ)リング径調整可能 ポール径(Φmm)54 日本緑十字社品番113040

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高さ制限バー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする