メイン

KT3-D015N-25 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18775815 KT3-D015N-25 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18775815 KT3-D015N-25 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18775815 KT3-D015N-25 三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18775815

三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18775815 品番 KT3-D015N-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
仕様一次:デルタ、二次:スター(中性点付) 周波数(Hz)50/60 適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 番号(電圧)25 容量(kVA)15 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 2次電圧(V)400/420/440

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする