本体画像

MSL190DETS シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK 18782420 MSL190DETS シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK 18782420

シングル混合栓 チタニウムシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18782420 品番MSL190DETS
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

逆止弁なし

仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 チタニウムシルバー タイプショート 取付穴径(Φmm)33〜37または37〜39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
※納期について:特殊塗装の場合、ご発注後の納期をいただく場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする