鎌倉製作所

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1セット 難燃ウェア フリー(S〜2L) COOLEX-1SETN、1台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18797583 品番COOLEX-1SETN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥768,900
販売価格(税別)
699,000

酷暑作業現場に適した高機能タイプです。
風を嫌う現場にも最適です。
40〜50℃の酷暑環境でもしっかり冷却できます。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。

用途酷暑作業現場の熱中症対策に 付属品チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ 仕様難燃素材 トラスコ品番114-4711 質量(kg)10 ブルー サイズフリー(S〜2L) 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(チラー)200×200×275 定格消費電力(W)180 設定温度(℃)7〜20 使用周囲温度(℃)25〜50 使用周囲湿度85% RH以下 作業範囲(m)半径4
注意
※雨がかかる環境での使用不可。
※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする