印刷プレビュー
モノタロウ

ズボン 不織布

紺LL ズボン 不織布 モノタロウ 18816552
※サイズ:L
紺LL ズボン 不織布 モノタロウ 18816552   紺LL ズボン 不織布 モノタロウ 18816552
(22件の商品レビュー)
注文コード
18816552
品番
紺LL
内容量
1本
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥239

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分はゴム入りです。
裾部分にはゴムが入っておりません。
サイズ
LL
用途
機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別
パンツ
材質
本体/不織布(ポリプロピレン)
股下(cm)
74〜78対応
機能
通気性
質量(g/m2)
60
裾幅(cm)
約23
適応胴囲(cm)
88〜104
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
RED BOOK VOL.15秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 525

平均満足度:4.14  総レビュー件数:22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 刈払機を用いた草刈りに使用

刈払機を使用するとズボンに草の汁が付着し、洗濯しても取れなくなってしまいます。また、長靴の中に飛んできた草や石が入って不快に感じます。
これまでスパッツを使っていましたが、ゴムの締め付けで痒くなったり、蒸れるなどの問題がありました。
不織布ズボンを見つけてこれだと思いました。
汚れや長靴への異物侵入を防げるのはもちろん、ズボンの上に重ね着しても蒸れや暑さを感じませんし、軽いので身に着けていることを忘れてしまうくらいです。
通算10日くらいは十分使えます。

これは注文コード18816543についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-27]

満足度:

用途: 塗装作業時

だぶだぶなんでもう少しデザインよくならないでしょうか・・・・・

これは注文コード18816534についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-02]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 塗装作業時

夏場は、蒸れることなく使用できて、コストにも満足しています。

これは注文コード18816534についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-10]

満足度:

用途: 草刈り

草刈り機から飛び散る細かい草がいつも作業着に飛び散って困っていました。この不織布のズボンは使い捨てなので作業着の上から履いています。使い捨てですが、ずっと使っています。不織布なので洗濯していませんが、ワンシーズン(草刈り時期)は壊れずに使えましたので気に入っています。今年の草刈りに備えて追加で注文しました。

これは注文コード18816552についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-22]

満足度:

用途: 塗装作業用に使用しています。

吹き付け塗装用に使っています。2・3回使ったら交換するので安くて十分使えます。
少し生地が固いのが気になるていどです。

これは注文コード18816543についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高橋塗装店 様 [2019-04-14]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 塗装・粉じん作業

価格・品質満足です。
上下が別々なので、着心地等がいいです。
また購入しようと思います。

これは注文コード18816543についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-28]

満足度:

用途: 各作業の時

分離型なので作業服によごれ防止にに手軽につかえて重宝してますがゴムバンドが伸びきるので改善できたらと思う(洗濯不可てすが洗って使用しているのでゴムによくないかもネ)それとポケットが付いてるといいですネ・・

これは注文コード18816498についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 五藤溶接工業 様 [2018-11-07]

満足度:

用途: 日常使用 機器

かねてより使用しているので全く問題なく日常使えます。

これは注文コード18816498についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 大公包材 様 [2018-11-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。