印刷プレビュー

ハイブリッドデジタル電波時計

GDD-001 ハイブリッドデジタル電波時計 Gクラッセ 18817627
(2件の商品レビュー)
注文コード
18817627
品番
GDD-001
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
大型液晶で見やすい!温度・湿度表示付き。掛置き兼用でお使いいただけます。
ソーラーパネルにより電池の消耗を抑えることができ、暗闇ではほとんどの画面情報が消灯するので、環境に配慮した仕様となっています。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
ソーラー発電(ハイブリッド)・デジタル温湿度計・デジタルオートカレンダー・エコモード
付属品
単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
約1150(電池を除く)
温度測定範囲(℃)
0〜60
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
277×404×23
湿度測定範囲(%)
20〜95
使用電池
単3形乾電池×2本
温度測定精度
10℃〜40℃ ±1.5℃
湿度測定精度
25%〜85% ±8%
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 357

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 室内表示用

表示が大きく見やすいので使用者から好評であり、引き続き更新していきたい。
が当初入れた機器の表示が「月」と「日」が逆(31月と12日までの表示に入れ替わっていた)で、信頼性に多少の不安がある。

これは注文コード18817627についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 学校法人高輪学園 様 [2017-10-16]

満足度:

用途: 出勤時に時間が分かるように外に設置した。

時計の数字が大きいので見やすく、温度や湿度も表示されるので大変良い。

これは注文コード18817627についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ケイ・アイ化成株式会社 様 [2016-12-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。