●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
電球色
注文コード
18826818
品番
MY-B440401/LAHTN
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
省電力タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
20.8
本体質量(kg)
2
色温度(K)
3000
製品形状
下面開放タイプ 150幅
光源色
電球色
穴サイズ(mm)
【埋込穴】150×1235
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3660
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。