印刷プレビュー
GENTOS

LEDヘッドライト HLP-1802

HLP-1802 LEDヘッドライト HLP-1802 GENTOS 18832276
(3件の商品レビュー)
注文コード
18832276
品番
HLP-1802
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,201
販売価格(税別)
¥3,890

 
お気に入りに追加
リフレクタータイプで広範囲の照射が可能。
後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。
エネループ(R)使用可能。
電球の種類
LED
付属品
ヘッドバンド×2セット、ヘルメットホルダー、テスト用電池
仕様
防滴仕様、点滅、リフレクタータイプ、インスタントオフスイッチ、エネループ対応
質量(g)
約192
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
チップタイプ白色LED1灯
輝度
約2810カンデラ(Highモード時)
使用電池
単3形アルカリ×3本(付属)
連続点灯時間
11
光束(Lm)
250
照射距離(m)
約106(最大時)
点灯時間
【ヘッド部】11時間(Highモード)/ 20時間(Midモード)/ 35時間(Ecoモード)/ 120時間(点滅)、【後部認識灯】125時間(点灯)/ 180時間(点滅)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】63.5×49×35、【電池ボックス部】81×51×27
RED BOOK VOL.15春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 200

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 現場調査、試運転など

たまには別のものを試そうかとも思うのですが、結局これに落ち着いてしまう。
明るさ・点灯時間・重さのバランスがいいと思う。
型番が変わったりしますが、基本的にこれをもう5年ほど購入し続けています。

これは注文コード18832276についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-08]

満足度:

用途: 躯体内設備工事

これまで安物を使っていましたが、やはりそれ相応の能力しか無かったので今回思い切って買ってみました。第一印象は「何これ!?めっちゃ明るい!!」でした。ヘルメットに固定するホルダーも付いているので普段使っててズレ等ほぼ無く、使いやすいです。

これは注文コード18832276についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-22]

満足度:

用途: 災害時の備え

災害時の備えとして購入。
全体的に用途に合ったものだったので満足しています。

照射イメージはゆで卵を横に切った断面図で、黄身の部分はかなり明るいです。
最も明るいモードでは試した範囲で約6m先でも普通に本が読めます。実際にはもっと先でも本読み可能そうです。
ただ、仕様表の到達距離100mは言い過ぎとまでは言わないが、本当に「光が届くだけ」な気はします。
白身の部分は光の外円ははっきりしていますが、黄身よりは2段ほど明るさが落ちる印象ですが、真っ暗闇の中の灯としては必要十分な明るさです。

他には明るさ「最大」と「中」に極端な差が無く、これで2倍電池が持つならすごい。
まだ使い始めたばかりなので実際の持ちは不明ですが、期待しています。

これは注文コード18832276についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。