印刷プレビュー
アサヒペン

UVカットカラープラスチック障子紙

6822楓花 UVカットカラープラスチック障子紙 アサヒペン 18864028
商品レビューを投稿する
注文コード
18864028
品番
6822楓花
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!
紫外線カット加工で(約95%カット)、室内の色あせ・変色を防止。
従来の障子紙の風合いがあります。
楓花
用途
障子貼り用。
材質
パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
長さ(m)
2.15
幅(cm)
94
使用の目安
丈長障子1枚分
取扱説明書  

両面テープ貼りタイプ障子紙の貼り方

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。