ケルヒャー

高圧洗浄機K3 SLベランダ 最大吐出量 360L/h 周波数 50Hz、1セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 周波数(Hz)50 注文コード18881467 品番1601-448 50HZ
参考基準価格(税別)¥32,980 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥36,190
販売価格(税別)
32,900
この商品は周波数2種類から選べます 他の種類を見る

車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
水冷式静音タイプです。
安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります。通常は1年保証です)。
デッキクリーナーPS20、自吸ホース付です。

最大吐出量(L/h)360 用途車、家周りの洗浄。 セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、10m高圧ホース、自吸用ホース、デッキクリーナーPS20 質量(kg)10.3 周波数(Hz)50 電源(V)100V 消費電力(W)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)331×286×563 最高許容圧力(MPa)10.0 給水温度(℃)MAX40
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。

商品説明動画

高圧洗浄機K3 SLベランダ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする