ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
オイルブラウンデニム 内綿絞り
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18887374
品番
KS844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
デニムと内綿がムレを軽減!脱着楽々牛本革絞りタイプ!!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
10.2
手のひらまわり(cm)
20.4
材質
牛床革
色
オリーブ
加工
内綿
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0536
質量(g)
134
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。