印刷プレビュー

チェーンパイプカッター

182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803
182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803   182-10 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット) 18901803
商品レビューを投稿する
注文コード
18901803
品番
182-10
内容量
1丁
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
約90°の振り幅があれば作業することができます。
厚さ2.6mmまでの鉄・ステンレス・銅パイプの切断に。
切断能力(mm)
Φ15〜75
全長(mm)
250
質量(g)
800
最大切断厚さ(mm)
2.6mm
注意
※塩ビ管・VU管の切断はできません(鉄管用の為、厚い刃で製造されているため)
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 322

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。