360mm 現場屋 手曲り鋸 石鋸工業 18918095

360mm 現場屋 手曲り鋸 石鋸工業 18918095 360mm 現場屋 手曲り鋸 石鋸工業 18918095

現場屋 手曲り鋸

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18918095 品番360mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらの手曲り鋸。手になじみやすく立木等の伐採には威力を発揮します。

刃渡り(mm)360 使用時寸法(mm)585 用途太枝、丸太の立木伐採に最適です。 材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC51〜53度 柄:木 板厚(mm)1.2 アズワン品番64-8881-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18918095
2019-02-14
用途:
立木の伐採
農・林・水産業

太い立木も簡単に伐採出来ましたとても切れがよく満足しています

対象商品:
18918095
2018-10-23
用途:
庭木の伐採に
サービス業

※太い木もらくらく切れるので、大変重宝しています。

対象商品:
18918104
2018-05-07
用途:
太い丸太を切るのに使いました

長い刃渡りのおかげで、太い丸太が一発で切ることができました。切れ味も良く助かりました。

対象商品:
18918104
2017-09-29
用途:
古木の伐採
その他業種

昔ながらのコンパクトな鋸。堅めの梅木に使用も問題なく満足です。

対象商品:
18918095
2017-03-10
用途:
クスノキなど、立木の伐採

クスノキの太さは50センチでしたが、文句なしの切れ味でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする