INK-0362 刃多楽 サヤ付万能鋸 石鋸工業 18918612

INK-0362 刃多楽 サヤ付万能鋸 石鋸工業 18918612 INK-0362 刃多楽 サヤ付万能鋸 石鋸工業 18918612

刃多楽 サヤ付万能鋸

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)210 注文コード18918612 品番INK-0362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は刃渡りなど3種類から選べます 他の種類を見る

替刃式なので、グリップ、ケースは繰り返し使用できます。ベルト通し付ケースの為作業時に便利です。

刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)380 用途一般木材、集成材、生木などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄、ケース:ポリプロピレン 板厚(mm)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-29
用途:
庭木剪定

以前はストレートのモノを使っていましたが歯が痛んだのでこちらに買え変えました。
こちらは握りやすく扱い易く切る味も良かったです。またケース付なので保管するのに安心です。

2022-01-30
用途:
庭木の剪定
対象商品:
18918612

以前使っていたものが古くなり切れ味が落ちたので、今回また購入した。丁度良い長さで使いやすいが、サヤのロック加減があまく抜けやすい。

コテツオート 様 2021-09-17
用途:
ソロストーブ用薪づくり
対象商品:
18918612

切れ味なかなか良いです。持ち手もよく使いやすいです。が、最近他の鋸を使っていてどこに置いたかわからなくなりました。

2020-11-19
用途:
庭の草刈りや枝切り
対象商品:
18918612

小さくて持ちやすくよく切れて重宝しています。替刃があるので又購入させてください

2020-06-27
用途:
主に生木の枝払い用に使っています
対象商品:
18918612

以前から使っていて女性の力でも片手で簡単に枝払いが出来大変重宝しています。知人にも勧めています。

2019-10-25
用途:
枝払い
対象商品:
18918612

過去に、DIYショップで同一品を購入。
安い割に、生木に対して、鋭く入り、引手も楽。
歯が細いので、不安合ったが切れ味よい商品である。

鞘について、前回の物の方がすっきり納まり、固定も良かったが、
今回は、鞘に収まった、固定が悪い。
ショップでは、いいものを選んだからかもしれない。
持ち運びしないのなら、間に合う。

2019-09-23
用途:
庭木剪定と切り落とした枝の片づけ
対象商品:
18918612

軽くて使いやすいです。切れ味はとてもいいです。非常にコストパフォーマンスが高い商品と思います。

1人が参考にしています
八ヶ岳BaseCamp 様 2017-04-24
用途:
庭木の剪定や木材切り。
対象商品:
18918612

切れ味自体は満足です。鞘についているシールがきれいに取れるものにして欲しいです。
柄の曲りの最後の指を引っ掛ける返しがもう気持ちあったら尚良しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする