印刷プレビュー

テレビドアホン2-2タイプ 親機5型ワイド(電源コード式)

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
18919486
品番
VL-SV50KL
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,892
販売価格(税別)
¥24,900

 
お気に入りに追加
大画面約5型ワイド液晶のシンプルドアホン。
消費電力(W)
待ち受け時:約1.2
動作時:約9.5
機能
【モニター】モニター機能(逆光補正可能)、ハンズフリー、室内通話・子機間通話、録画機能/本体メモリー(静止画):1枚録画100件、8枚録画50件
【玄関子機】夜間の映像確認(カラー映像)、防水性/IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)
【便利機能】音声応答、2世帯対応(簡易 増設モニター対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
モニター親機/186×161×25.4
玄関子機/131×99×36.5
電源タイプ
電源コード式
セット内容
モニター親機(VL-MV50)1台、カメラ玄関子機(VL-V522L-S)1台
質量(g)
モニター親機/約530、玄関子機/約200
電源
モニター親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給
コード長さ(m)
約1.5
照明
玄関子機/LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED
湿度範囲
90%以下(ただし結露しないこと)
出力接点
(A接点)1
取付け方法
モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
周囲温度(℃)
モニター親機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50
画面サイズ
約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
増設可能機種
玄関子機(1台付属、あと1台まで)、増設モニター(VL-V631K)1台、電話機・ファックス接続(ドアホンアダプター経由による接続)、インターホン(親機)1台、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで)
通話方式
ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
映像表示時間
着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。