アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
親子インターホン壁掛型子機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925534
品番
AT-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電源コード式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
アズワン品番
64-3204-18
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
注意
※接続できるインターホンはATシリーズのみ。
※卓上での使用はできない。