アイホン
共通線式ナースコールNFX呼出握りボタン用コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926094
品番
NFR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼出握りボタンの呼出ボタン押下による親機への呼出
復旧ボタン押下による親機への呼出復旧
脱落・断線による親機への通報
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋め込み型
色
プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)復旧ボタン部:グリーン
質量(g)
約90
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
非防水形
注意
※コンセントへ接続しない場合は脱落断線警報停止スイッチを停止にすること
※使用できる配線ケーブルはAE、CPEV、IEVのみ(推奨線種AEΦ0.65以外を使用する場合、配線数によっては、ボックスに配線ケーブルが納まらないことがあるので注意が必要)