セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210
包装形態ヘッダー付き袋入り