光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
色
ブラウン(プレート)
注文コード
18942516
品番
G855AC5-09P(B) 15A
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Φ60mmのホルソーで施工できます。
色
ブラウン(プレート)
接続
15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
タイプ
フレキ配管用
適合機器
LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用ガス
LPガス
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。