印刷プレビュー
モノタロウ

パレットカバー 簡易タイプ 透明

- パレットカバー 簡易タイプ 透明 モノタロウ 18944993
 
- パレットカバー 簡易タイプ 透明 モノタロウ 18944993   - パレットカバー 簡易タイプ 透明 モノタロウ 18944993
(11件の商品レビュー)
注文コード
18944993
品番
-
内容量
1箱(50枚)
販売価格(税込)
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
パレット積み製品の保管に便利な簡易透明カバー。
用途
パレット積み製品の保管に
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1150×1200
注意
※用途以外の使用は破損や事故の原因につながる恐れがあるのでおやめください。
※とがった部分に接触するとシートに穴や損傷が起こる場合があるのでご注意ください。
※火気の近くや高温物の接触はシートの損傷の原因になるので使用しないでください。
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 96

平均満足度:3.91  総レビュー件数:11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 倉庫での原料保管

1枚づつ取り出せないので不便です。厚さのスペック以上に裂けやすく、穴あきしやすいです。大きさもギリギリなので、大きめのサイズがあると助かります。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日の本穀粉株式会社 様 [2019-07-10]

満足度:

用途: 在庫整理時

在庫整理の際にホコリがかぶらないためにパレットに使用しています。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-22]

満足度:

用途: パレットに載せたダンボールケースの防水

継続購入です。ストレッチフィルム巻きだけだと雨水が入り込む場合があるので本品を併用して使っています。大きいので融通が利き重宝しています。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-22]

満足度:

用途: パレット積肥料の保護

雨避け目的で使用しました、風でも飛ばされず、雨も大丈夫でした。
繰り返し使えそうで、満足です。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度:

用途: 機械部品一時保管時のホコリよけ

当方の用途で使うには少々大きすぎたが、十分満足している。もう少し厚みがあればなおよいと思う。倍の0.06mmあれば良いかな?

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-10]

満足度:

用途: パレット商品の雨濡れ防止

大きめなので、パレット物を屋外に置く場合に多少の雨が降ってきても問題なし。ただ、ラップなどで軽く回りを巻かないと、風でめくれてしまう。多少の使いまわしは可能でした。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-13]

満足度:

用途: 現場搬入の際利用

程よい厚さで取りまわしも、よい。もう少し安ければ言うことなし

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社狩野商事 様 [2017-07-05]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: パレットカバー

本日商品が届きましたが、箱ギリギリに商品が入っていたため、開封時に外袋と商品1枚が切れてしまいました。
注意のステッカーを貼るか、上部に余裕のある箱で梱包されたほうがいいのではないかと思います。

これは注文コード18944993についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 パテック株式会社 様 [2017-06-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。