大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
特殊コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18947539
品番
MS28-28X22F トクシュコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
黄銅棒
質量(g)
212
長さL(mm)
(締付前)29
寸法B(mm)
20
内径ΦC(mm)
24.5
取付穴径(Φmm)
厚鋼おねじA:34
防塵防水性能
IP67
管用平行ねじ呼び径
厚鋼おねじA:G1、めねじA1:G3/4
厚鋼電線管ねじ
おねじA:CTG28、めねじA1:CTG22
対辺D(mm)
46
対辺D2(mm)
46
対角D1(mm)
50
対角D3(mm)
49