耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18947784 品番 DFC3000R3
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4〜16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)528×709×1124 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)384×505×272(引出し1段) 容量(L)156(52×3段) 付属品ハンギングレール(3本)、仕切板(3枚) 質量(kg)206 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×709×1124 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ディプロマット金庫 ロックシステム説明動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする