S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.8
刃長(mm)
45
注文コード
18951669
品番
LVS2T 11.8X45
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
45
全長(mm)
100
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.8
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03