2枚刃 ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.2 刃長(mm)45 注文コード18951705 品番LVS2T 12.2X45
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は刃径・刃長など267種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)45 全長(mm)100 刃数2 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12.2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする