※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
10°
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
注文コード
18954539
品番
TE2T 4X10°
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
片角(°)
10
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
11.05
片角θ
10°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10