印刷プレビュー

PALシリーズ ポケット塩分計

PAL-SALTPROBE PALシリーズ ポケット塩分計 アタゴ 18968644
※使用例
商品レビューを投稿する
注文コード
18968644
品番
PAL-SALTPROBE
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,092
販売価格(税別)
¥39,900

 
お気に入りに追加
電極棒を塩水に浸けて3秒で塩分%を測定できる塩分計です。サンプルに電極棒を直接浸けて測定できるので便利です。
液体だけでなく、固形物に直接挿して測定できる場合もありますが、測定部位によって差が出たり、水で希釈したものを測定する方法とでは測定値に差が出ることがあります。
用途
水産加工、漬物、惣菜、製麺、そば・うどん店、冷凍装置などに
測定範囲
0.0〜7.0%
電源
単4アルカリ電池×2本
測定項目
塩分
ケーブル長(m)
0.4
本体質量(g)
100
測定精度
(0.00〜2.0%)±0.1%、(2.1〜5.0%)±5%、(5.1〜7.0%)±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×31×109
測定時間
約3秒
分解能
0.01%(0.00〜1.99%)、0.1%(2.0〜7.0%)
電極寸法(mm)
Φ10×530
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
注意
※塩分7%を超える場合は希釈して測定してください。
※ポケット塩分計は電気伝導度により塩分%を表示しています。硝酸銀滴法(モール法)とは原理の相違により、測定値が異なる場合があります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。