チップアイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18996997 品番 DCM-70L
参考基準価格(税別)¥949,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー

用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ 質量(kg)42 外形寸法(mm)350×525×695 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)225/255 貯氷量(kg)約1.9 製氷能力約60/70kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする