トルクレンチ用ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)17.5 サイズ(mm)12 注文コード19012726 品番731/10-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,070 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法S・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)12 質量(g)43 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)30 寸法h(mm)7 ジョイントサイズ(mm)9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする