印刷プレビュー

TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル

LS2-0.5×4 TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル モノタロウ 19056187
LS2-0.5×4 TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル モノタロウ 19056187   LS2-0.5×4 TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル モノタロウ 19056187   LS2-0.5×4 TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル モノタロウ 19056187
取扱い終了 返品保証
(5件の商品レビュー)
注文コード
19056187
品番
LS2-0.5×4
内容量
1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
全部で  28  種類のバリエーションがあります
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.7
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
有効長(mm)
4
刃先形状
ギャッシュコーナー
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.02
材質
超硬
シャンク径公差
h6
首下角(°)
15
首下径(Φmm)
0.46
表面処理
TiAIN

TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル ワーク勾配角に対する実有効長(mm)

注文コード 品番 刃径(φmm) 有効長(mm) ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
30′ 1°30′
19056162 LS2-0.5×2 0.5 2 2.16 2.24 2.32 2.41 2.60
19056178 LS2-0.5×3 0.5 3 3.20 3.31 3.43 3.56 3.85
19056187 LS2-0.5×4 0.5 4 4.23 4.38 4.54 4.71 5.09
19056196 LS2-0.5×5 0.5 5 5.26 5.45 5.64 5.86 6.33
19056205 LS2-0.5×6 0.5 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056214 LS2-0.6×6 0.6 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056223 LS2-0.7×4 0.7 4 4.23 4.38 4.54 4.71 5.09
19056232 LS2-0.8×6 0.8 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056248 LS2-1×6 1 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056257 LS2-1×8 1 8 8.37 8.66 8.97 9.31 10.06
19056266 LS2-1×10 1 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056275 LS2-1×12 1 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056284 LS2-1×14 1 14 14.57 15.08 15.62 16.21 17.52
19056293 LS2-1.5×10 1.5 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056302 LS2-1.5×12 1.5 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056318 LS2-2×8 2 8 8.37 8.66 8.97 9.31 10.06
19056327 LS2-2×10 2 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056336 LS2-2×12 2 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056345 LS2-2×16 2 16 16.64 17.21 17.84 18.50 干渉なし
19056354 LS2-2×20 2 20 20.77 21.49 22.27 23.10 干渉なし
19056363 LS2-2×25 2 25 25.94 26.84 27.81 干渉なし 干渉なし
19056372 LS2-2×30 2 30 31.11 32.19 33.35 干渉なし 干渉なし
19056388 LS2-3×16 3 16 16.83 17.41 18.04 18.72 20.24
19056397 LS2-3×20 3 20 20.96 21.69 22.48 23.32 25.21
19056406 LS2-3×25 3 25 26.13 27.04 28.02 29.07 干渉なし
19056415 LS2-3×30 3 30 31.30 32.39 33.56 34.82 干渉なし
19056424 LS2-3×40 3 40 41.64 43.09 44.64 干渉なし 干渉なし
19056433 LS2-4×20 4 20 20.96 21.69 22.48 23.32 干渉なし

※ワーク勾配角に対する実有効長(mm)は、あくまでも目安です。加工前に必ず実寸を測定してください。

ロングネックエンドミル(2枚刃)(1)

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

ロングネックエンドミル(2枚刃)(2)

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
19056187
LS2-0.5×4
06547046
MHR230 0.5×4
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) 日進工具(NS) 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
日進工具(NS) 1本
¥1,990
ナショナルブランドの相当品です
19056187
LS2-0.5×4
63406035
2CEM-LN-0.5×4
TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル モノタロウ TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル
モノタロウ 1本
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.13秋号 切削工具・研磨材編: 144

平均満足度:4.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 切削作業

溝掘り作業にて刃先が半分無くなっているのにもかかわらず鉄を切削し続けてくれました。なかなかタフな奴かと。

これは注文コード19056354についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-07]

満足度:

用途: 主に真鍮などの柔らかい金属の切削用に使っています。

柔らかい金属などの加工には、問題なく使用出来ました。また価格も手ごろなので、折れたときのショックも幾分マシです。

これは注文コード19056162についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-05]

満足度:

用途: サンプルアルミケース製作時

特に設計ミスをした訳ではなかったのですが、
手持ちのエンドミルでは深さが足りず、この商品を選びました。
良い具合に収まったので、助かりました。

これは注文コード19056336についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-03]

満足度:

用途: MDFの切削

安くて、品質もいいのでとても助かります。折れたらまた注文します!

これは注文コード19056293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]

満足度:

用途: プラスチック樹脂切削加工

樹脂加工にはコレ!

これは注文コード19056363についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。