シガーソケットプラグケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード19107570 品番CP-DC-300【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シガーソケットに接続して使用
3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)
電流は約10A!
12V 約12Wまでの機器に使用可
出力はDCプラグへ
赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他【シガーソケット】規格品 電流(A)10 規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 電力(W)最大120 ケーブル長(m)3 出力電圧(V)DC12-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする