パジャマ レディース 上下セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19266567 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

隙間から入り込む冷気をブロック、寝冷え知らずで朝まで快眠パジャマ
天然由来贅沢成分配合:肌側綿100%シアバター/オリーブオイル/シルクアミノ酸吸湿性、水分保有率に優れた肌にやさしいうるふわの肌触り
襟元は開けても閉じても2wayに着られるぬくぬく仕様
おなか部分は腹巻付き仕様で一晩中冷やさない
足首は熱を逃がさないリブ仕上げですっぽり包み込んで温かい
寝返りを邪魔しないゆったり設計

用途パジャマ レディース 上下セット うるふわキルトのあったかパジャマ ルームウェア シルク配合 キルティング 長袖 腹巻付き リブ仕上げ 材質本体:綿60%、ポリエステル40%(肌側:綿100%)、リブ部分:ポリエステル65%、綿30%、ポリウレタン5% ローズ サイズL-LL 身長(cm)154-162 ウエスト(cm)69-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする