Verbatim
Verbatimの 記録メディア・メモリー
Verbatimの DVD
Verbatimの DVD-R
データ用DVD-R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19271081
品番
DHR85HP10SD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
8.5GBの大容量!
用途:データ用
規格:DVD-R DL
書き込み速度:2-8倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
対応
2〜8倍速
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
入数
10
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドル
容量(GB)
8.5