余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。
ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります)
オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません)
パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。
古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。
樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。