印刷プレビュー

デスク用パーティション PTDシリーズ

PTD-PT120 デスク用パーティション PTDシリーズ サンワサプライ 19283163
取扱い終了 お客様組立品
(1件の商品レビュー)
注文コード
19283163
品番
PTD-PT120
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥18,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
軽量で組立の簡単なパーティションです。パーティションを組み合わせて既存のデスク用のパーティションとして使えます。
オプションの天板と組み合わせてパーティション付きのデスクとしても使えます。
材質
フレーム/アルミ、本体/パーティクルボード、MDF、ハニカムコア、表面/ポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
10.3
高さ(mm)
1110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×25×1110
注意
※単体では使用できません。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務所内の社員デスクとの仕切に使用しています。

できればもう少し低額で単独で立てるように足が付いていれば・・・

これは注文コード19283163についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社香川商事 様 [2015-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。