バーサタイルナイロンショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)73〜 注文コード19305731 品番NSV-505
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はウエストなど75種類から選べます 他の種類を見る

街ばきや水辺での使用も可能な多目的なナイロンショーツ。

仕様右ポケット内側にゴム紐付き、サイド&ヒップポケットの内側にメッシュ生地を使用。 サイズS 股下(cm)12 ウエスト(cm)73〜 総丈(cm)39.5 素材ナイロンタフタ100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする