印刷プレビュー

ブラックカバーハーレー専用

91603 ブラックカバーハーレー専用 DAYTONA 19334403
91603 ブラックカバーハーレー専用 DAYTONA 19334403   91603 ブラックカバーハーレー専用 DAYTONA 19334403
(0件の商品レビュー)
注文コード
19334403
品番
91603
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
ハーレーならではの形状からカバーを作成。各ファミリーに合った形状と、サイドスタンドを使用して駐車したときのバランスを考えて、左右の生地の長さを左右非対称形状にすることで生地の突っ張りを抑えました。V型エンジン特有のエキゾースト位置に合った場所に、的確に耐熱性生地を縫い合わせて溶けにくくしています。
左右非対称形状を採用。駐車時の生地の突っ張りを最小限に抑制。
日焼けによる色落ちを抑制した210Dのブラックカラーコーティング生地(従来比)に、難燃処理とはっ水加工を施工。
上面部の縫い目にシームテープを入れ、雨水の浸入を抑止。
中央部に固定用ベルト、後部にひも絞りを装着することで、風によるバタつきを抑止。
大型チェーンロック用ホールを前後に採用。
カバー後部に一体構造の収納バッグ付き。
左右のミラー部にエアベント機構を採用。カバー内部の湿気を排出。
カバー裏側のエキゾースト位置に耐熱性生地を縫い合わせることで、カバーが熱で溶けることを抑止。
全長(cm)
228
全高(cm)
141
全幅(cm)
94
シート高(cm)
75
リア下幅(cm)
58
リア上幅(cm)
47
適合表  
注意
※生地表面には撥水加工、縫製ラインにはシームテープ処理を施してありますが、完全防水ではありません。雨量、使用状況によっては浸み込む場合があります。
※カバーを被せるときは、エンジンやマフラーなどの熱が十分に冷めていることを確認した上で被せてください。
※直射日光や風雨、砂埃等から車両を保護することによりバイクカバーは必ず経年変化が発生します。使用状況により異なりますが、色褪せする場合があります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン