印刷プレビュー
マキタ

充電式クリーナー 18V カプセル式

CL180FDRFW 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ 19339057
取扱い終了
(36件の商品レビュー)
注文コード
19339057
品番
CL180FDRFW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥35,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
30
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
999×114×152
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RA付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
特記
※理由ありです(未使用・箱破損)
集塵方式
カプセル式
商品タイプ
本体+バッテリー

平均満足度:4.44  総レビュー件数:36 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 清掃作業に大変便利

コードレスで軽量・バランスもよく作業しやすい。
最近のコードレス製品は皆そうであるが、バッテリーの性能が上がった事で長時間の使用が可能であり、この製品もフル充電で家一軒の掃除ができる。(ちっぽけな家ではあるが。)マンションでも3 LDK位であれば1回の充電で作業できると思われる。他の作業用工具とバッテリーが共通なのも良く、買って正解であったと思う。
もう他のコード式掃除機を使う気にはなれない。(個人的意見です。)
お勧めです。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 工房アル・ナスル 様 [2020-03-28]

満足度:

用途: 清掃作業時

必要十分な吸い込みとバッテリ−もち時間です。
軽量なので持ち運びにも便利。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-22]

満足度:

用途: 居室掃除用

吸引力があり、重くないので大変使い易いです。
コンパクトなので場所をとらなくいいです。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-19]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務室清掃

小回りもきいて、吸引力も満足です。
バッテリーも1回の掃除に余裕で持ちます。
部品がほぼほぼ水洗いできるのもよかったです。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 室内の掃除

コードが無いので、使いやすいです。音は高いですが、吸引力が強いので
良かったです。インパクトドライバーの充電器と同じなので満足です。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アイ・ウッド 様 [2018-11-05]

満足度: (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 家庭の部屋の掃除、日曜大工的作業の後始末

今まで使用していたマキタ4075DWと比べたら、吸引力に優れているのが嬉しい。電池の持ちも長く実用性が高い。ライトがついているが普段はその必要性を感じない。ライトの位置をノズルにすれば、テレビ台の下など掃除がしやすくなる。塵だしの時、カプセルがはずみで動きやすくて困る。(金具などの)ストッパーがあるといい。塵とりは紙パック式が使いやすい。別売品の紹介は、購入票や連絡先などを明記するなどユーザーの利便性を高める親切さが欲しい。女性には重いと思われるだろう。同じ性能で軽くなればなおさら嬉しいが。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-16]

満足度:

用途: 社内実験室の清掃

無数の機材が設置されている実験室の清掃に使っています。コードレスであるため、狭い場所でも取り回しが容易であり、大変便利です。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-29]

満足度:

用途: 工場内フローリングの掃除

軽くて使いやすいが、T型ヘッドの造りが物足りない。
四隅にクッション材が欲しい。
吸引力は、満足しています。

これは注文コード35116916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。