ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ママチャリのブレーキワイヤーが錆びてしまったので交換です。ケーブルのタイコはよくあるタイプなので問題ありません。
価格、質とも大変パフォーマンスに優れていると思います。
以前は消耗が早かったので安価で良いものがないか探していたところメーカーも安心できるとこなので購入を決めました。
ワイヤーの動きも滑らかで全く問題ないです!安くて発送も早いので助かります。
自転車ブレーキのケーブル交換。色々な種類があり助かります。
ブレーキシュー交換時 同時交換ケーブルの外部カバーは 既存品を流用
古くなって錆びてた折りたたみ自転車(軽快車)のブレーキワイヤーを交換しました。シマノ製より径が0.1mm細いですがタイコは同じ大きさです。レバーを強く握っても問題なさそうです。エンドキャップが2個付いてるのでエンドキャップ取り付けで誤ってニッパーで切ってしまっても安心感はあります。
品質に問題なし。ケーブル挿入の際にシリコンスプレーを使うと簡単に入ることを後で思い出すという。。。